ENJOY Aラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44764504 品番 EAS713
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
履いた瞬間に違いがわかる、驚きの心地良さ。
表地は約14%伸びるストレッチウール&裏地も15%ストレッチ。
座ったり、しゃがんだりした時に全方向に大きく伸びるので、ウエストやヒップに窮屈感がありません。
ストレッチなのに型くずれせず、反発性によりしわになりにくく、メンテナンス性に非常に優れたスカートです。

ネイビーストライプ サイズ(号)11 混率(%)ウール50/ポリエステル50 ウエスト(cm)70 機能4wayストレッチ/ストレッチ裏地/ホームクリーニング/オールシーズン/カーブベルト/3段カン/サイドファスナー/吹き出し防止 ヒップ(cm)100 丈(cm)54 生地ハイ ストレッチ ウール 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする