ENJOY フレアストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44765037 品番 EAL715
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
パンツは全方向ストレッチで驚きの楽さ!履いた瞬間に違いがわかる、驚きの心地良さです。
まるで着用していないかのような軽やかさがあります。
表地は、約14%伸びるハイストレッチウール。
座ったり、しゃがんだりしたときに全方向に大きく伸びるので、膝やヒップに窮屈感がありません。
裾をカットしてもラインがくずれないので、どんな身長でも美脚に見せます。

ネイビーストライプ サイズ(号)9 混率(%)ウール50/ポリエステル50 股下(cm)83 ウエスト(cm)73 機能4wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ウエスト部分の持ち出し ヒップ(cm)96 生地ハイ ストレッチ ウール 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする