3/22より値下げ!現場を応援

EAJ718 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765466 EAJ718 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765466 EAJ718 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44765466

ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44765466 品番 EAJ718
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) 値下げ
23,980

表情豊かなメランジェ千鳥柄で、シンプルフェミニンに仕上げたシリーズ。
上品でクラシカルなスタイルの中に、絶妙なさじ加減で大人のかわいらしさを表現しています。
無地アイテムとも好相性なので、他シリーズとのミックスコーディネートも楽しめます。
ジャケットは曲線シルエットで優しく女性らしいフォルムです。
高級感あふれるナチュラルな風合いながらも、ストレッチ加工で動きやすく快適な着心地なので、1日中ストレスフリーの万能ジャケットです。

チャコールグレー サイズ(号)13 胸囲(cm)100 混率(%)ウール60/ポリエステル40 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)57 機能ストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/スカーフループ/ネームループ 生地メランジェ千鳥 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする