3/22より値下げ!現場を応援

EWG723 ENJOY カーディガン カーシーカシマ 44766227 EWG723 ENJOY カーディガン カーシーカシマ 44766227 EWG723 ENJOY カーディガン カーシーカシマ 44766227

ENJOY カーディガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44766227 品番 EWG723
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

誰でも似合う究極のシンプルを追求。
ゆったりサイズでベストの上からサラッと羽織れる。
毛玉ができにくく、お手入れ簡単。
チクチクせず、やわらかく気持ちのいい着心地。
オールシーズン快適に着用できる。
腰が隠れる安心丈。
働く女性の「欲しい!」をかたちにしたオールマイティカーディガン。
着心地、サイズ感、肌ざわり、お手入れ、着回しコーディネートなど、すべてにこだわったマストアイテムです。

ネイビー サイズL 胸囲(cm)102 混率(%)アクリル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 機能ホームクリーニング/オールシーズン 生地ソフトアクリル 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする