ENJOY ライトジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44766410 品番 ESJ731
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スタイリッシュな新定番。
真夏の日でも、不思議とひんやり!ネオスラブツイード。
ウエストを絞らない「Iラインシルエット」と「フロントジップデザイン」が特徴のライトジャケット。
ファッショントレンドを取り入れた先進的なデザインと表情豊かなサマーツイードが女性らしさとクラス感を演出します。
太いスラブ糸を贅沢に使用した、表情豊かなサマーツイード。
柔らかな風合いで、心地よい肌当たりを実現しました。
高い通気性に加え、キシリトールの涼感加工を施し、いつでもひんやり快適。
お手入れも簡単なオリジナル素材です。

グレー サイズ(号)7 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル60/レーヨン25/ウール15 肩幅(cm)37 袖丈(cm)38 着丈(cm)49 機能吸汗/速乾/消臭/吸熱冷感/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/背裏なし/袖裏なし/スカーフループ/ネームループ/肩パットなし/消臭テープ 生地ネオ スラブ ツイード 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする