ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44766464 品番 ESV732
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スタイリッシュな新定番。
真夏の日でも、不思議とひんやり!ネオスラブツイード。
ウエストを絞らない「Iラインシルエット」と「フロントジップデザイン」が特徴のベスト。
ファッショントレンドを取り入れた先進的なデザインと表情豊かなサマーツイードが女性らしさとクラス感を演出します。
高い通気性に加え、キシリトールの涼感加工を施し、いつでもひんやり快適。
さらに、背抜き&メッシュ裏地の涼しい仕立てが暑い夏でも軽やかな着心地をキープします。
お手入れも簡単なオリジナル素材です。

グレー 胸囲(cm)85 混率(%)ポリエステル60/レーヨン25/ウール15 肩幅(cm)31 着丈(cm)47 機能吸汗/速乾/消臭/クール裏地/吸熱冷感/ホームクリーニング/メッシュ裏地/マルチポケット/半背裏/スカーフループ/ネームループ/消臭テープ 生地ネオ スラブ ツイード 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする