ENJOY セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44766577 品番 ESS733
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スタイリッシュな新定番。
真夏の日でも、不思議とひんやり!ネオスラブツイード。
「ひざ下丈&Iラインシルエット」でつくる、上品バランスのデザインスカート。
膝下丈でエレガントな印象をつくります。
スリット風のタックが入っているので肌を出しすぎずに足さばきも快適。
後ろウエストはゴム仕様で窮屈感やストレスのない履き心地です。
高い通気性に加え、キシリトールの涼感加工を施し、いつでもひんやり快適の高機能素材。
お手入れも簡単なオリジナル素材です。

グレー 混率(%)ポリエステル60/レーヨン25/ウール15 ウエスト(cm)73〜79 機能吸汗/速乾/吸熱冷感/ホームクリーニング/後ろウエストゴム/大容量ポケット/3段カン/左脇ファスナー/カーブベルト ヒップ(cm)101 丈(cm)61 生地ネオ スラブ ツイード 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする