ENJOY 七分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44766665 品番 ESB734
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

まるでドレスシャツのような上品な七分袖ブラウスで、ワンランク上の上質スタイルに。
オフィススタイルを先進的な印象に変えるスタンドカラーブラウス。
ジャケット合わせ以外に、ベストとのコーディネートがおすすめ。
今までとは違う上品で新鮮なスタイリングを叶えます。
清潔感のあるホワイトには防透性の高いフルダル糸を採用することで、透けが気になりません。
肌にやさしいソフトタッチで、洗濯後の乾きもスピーディー。
菌を減らしニオイも防ぎます。

ホワイト サイズ(号)13 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル80/綿20 肩幅(cm)40 袖丈(cm)43 着丈(cm)65 機能吸汗/速乾/制菌/防臭/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア 生地ミニ ヘリンボーン 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする