ENJOY オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44766848 品番 ESA738
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

夏の上品さと信頼感を醸し出す、清涼素材のオーバーブラウス。
小柄のチェックは上品な印象で、年代問わず、すっとなじんでくれるのが魅力です。
やさしく華やかなフロントフリルリボンは衿と一体型なのでラクラク。
吸放湿性があり衣服内に湿気がこもらず、さらに接触冷感でひんやり涼しいので蒸し暑い夏でも快適な着心地です。
しわにもなりにくいオリジナルの高機能素材です。

ネイビーチェック サイズ(号)11 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル85/キュプラ15 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)54 機能速乾/湿度コントロール/UVカット/防透/接触冷感/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/バストケア/ネームループ 生地ブリーズチェック 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする