ステアリングの右スイッチが無いので購入しました。純正ナビにポン付けで、そのまま問題なく使用出来ました。夜間も光るので使用も快適です。
80系ヴォクシー・ノア・エスクァイアのメーカーオプションナビ装着車用のステアリングスイッチです。右側にマイク,ハンズフリーのオン・オフが追加されます。ディーラーオプションナビを取り付けている場合,ポン付でこれらのスイッチも使用できるようになります。イルミ点灯もします。
MOPのナビを装着しないと、ステアリングスイッチ右側が寂しいので購入を決断しました。右側だけ欲しかったのですが、左右一式となったものしか無いのが不満です。右側だけがあれば、部品代はもっと安く済むと思うのですが。。。装着前にはLEDの打ち替えを行って、他のスイッチ類と色を合わせました。なお、ボタンにはナビ(アルパイン)の一部操作を割り当てたので、とても便利になりました。