ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44766988 品番 ESV740
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

夏でも快適に過ごしたいひんやり極上サマーウールのベスト。
誠実で親しみを感じる配色です。
全身涼しいキシリトールの涼感加工と高い通気性を誇り、暑さ対策も万全。
オールフィット3Dパターンで、どんな体型にも、どんな動きにもフィットするので、快適なオフィスシーンを演出します。

ネイビーチェック 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル60/ウール40 肩幅(cm)33 着丈(cm)51 機能速乾/消臭/クール裏地/吸熱冷感/ホームクリーニング/マルチポケット/ネームループ 生地アイス ウール ウインドペーン 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする