カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ベスト オフィスウェア
ENJOY ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44769106
品番
ESV771
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
抜群なストレッチ性で、超通気の快適な着心地が特長のカラミチェックシリーズ。
通気性抜群。
風が通り抜けるような涼しさと軽やかさで、夏にぴったりの気持ちいいベスト。
色
ブルーチェック
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
49
機能
ストレッチ/速乾/クール裏地/メッシュ裏地/マルチポケット/半背裏/スカーフループ/ネームループ/ゆとりあるアームホール/大容量ポケット
生地
カラミ チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。