ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44769115 品番 ESV771
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

抜群なストレッチ性で、超通気の快適な着心地が特長のカラミチェックシリーズ。
通気性抜群。
風が通り抜けるような涼しさと軽やかさで、夏にぴったりの気持ちいいベスト。

ブルーチェック 胸囲(cm)89 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)32 着丈(cm)50 機能ストレッチ/速乾/クール裏地/メッシュ裏地/マルチポケット/半背裏/スカーフループ/ネームループ/ゆとりあるアームホール/大容量ポケット 生地カラミ チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする