ENJOY セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44769569 品番ESS775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

涼風をまとうかのように心地よくエアリーな着心地。
着る人の魅力を引き出すシンプルで無駄のないデザイン。
軽やかで洗練された「プレミアツイル」シリーズ。
無駄のないシンプルな美しさに絶妙なリラックス感を。
驚くほど軽やかな着心地のセミタイトスカート。

ネイビー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)70 機能2WAYストレッチ/吸汗/速乾/大容量ポケット/ヨーク仕様/ラップ風デザイン/Wカン/後ファスナー/すべり止めテープ ヒップ(cm)98 丈(cm)58 生地プレミア ツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする