曜日別特売
ESV778 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770095

ESV778 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770095
ESV778 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770095
ESV778 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770095
ESV778 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770095
ESV778 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770095
ESV778 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770095
ESV778 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770095
ESV778 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770095

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーボーダー
着丈(cm)50
胸囲(cm)89
内容量1枚注文コード44770095品番ESV778
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

清々しく、上品な佇まい。
涼しげで爽やかなボーダーをミニマムなデザインに落とし込んだ「クリアボーダー」シリーズ。
フロントすっきり見えの比翼デザインが魅力の爽やかな夏ベスト。
制菌加工で清潔さをキープした医療事務・クラークの方にもオススメ。

ネイビーボーダー胸囲(cm)89混率(%)ポリエステル95/(再生ポリエステル14)/トリアセテート5肩幅(cm)32着丈(cm)50機能速乾/制菌/UVカット/ストレッチ裏地/大容量ポケット/大きめ胸ポケット/Wネームループ/スカーフループ/比翼仕立て/ストラップストッパー生地クリア ボーダー
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする