ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44770120 品番 ESV778
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

清々しく、上品な佇まい。
涼しげで爽やかなボーダーをミニマムなデザインに落とし込んだ「クリアボーダー」シリーズ。
フロントすっきり見えの比翼デザインが魅力の爽やかな夏ベスト。
制菌加工で清潔さをキープした医療事務・クラークの方にもオススメ。

ネイビーボーダー 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル95/(再生ポリエステル14)/トリアセテート5 肩幅(cm)34 着丈(cm)52 機能速乾/制菌/UVカット/ストレッチ裏地/大容量ポケット/大きめ胸ポケット/Wネームループ/スカーフループ/比翼仕立て/ストラップストッパー 生地クリア ボーダー
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする