ENJOY タイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44770244 品番 ESS779
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

清々しく、上品な佇まい。
涼しげで爽やかなボーダーをミニマムなデザインに落とし込んだ「クリアボーダー」シリーズ。
ひざが隠れる上品レングスでロング&リーンなタイトスカート。
制菌加工で清潔さをキープした医療事務・クラークの方にもオススメ。

種別タイトスカート ネイビーボーダー 混率(%)ポリエステル95/(再生ポリエステル14)/トリアセテート5 ウエスト(cm)70〜75 機能速乾/制菌/UVカット/ストレッチ裏地/大容量ポケット/両脇ウエストゴム/Wカン/後ろファスナー/すべり止めテープ/吹き出し防止裏地/ラップ風デザイン ヒップ(cm)101 丈(cm)58 生地クリア ボーダー 性別女性用
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする