カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ENJOY カーディガンジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44770829
品番
EAJ791
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
美しく快適。
今までにない”呼吸するニット”。
見た目ジャケット、着心地カーディガン。
信頼感とグレード感が漂う高機能のニットジャケット。
色
ネイビー
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル95/キュプラ5
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
57
機能
ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/背裏なし/袖裏なし/Swing ARM 360°/補強仕様胸ポケット/袖口折返し/Wネームループ/大容量ポケット
生地
ストレッチ ニット カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。