ENJOY カーディガンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44770935 品番 EAJ791
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

美しく快適。
今までにない”呼吸するニット”。
見た目ジャケット、着心地カーディガン。
信頼感とグレード感が漂う高機能のニットジャケット。

ブラック 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル95/キュプラ5 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)60 機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/背裏なし/袖裏なし/Swing ARM 360°/補強仕様胸ポケット/袖口折返し/Wネームループ/大容量ポケット 生地ストレッチ ニット カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする