カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ベスト オフィスウェア
ENJOY ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44770944
品番
EAV792
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
美しく快適。
今までにない”呼吸するニット”。
誰が着ても上品で動きやすい。
信頼感とグレード感が漂う高機能のニットベスト。
色
ネイビー
胸囲(cm)
83
混率(%)
ポリエステル95/キュプラ5
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
48
機能
ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/補強布胸ポケット/背ベルト/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ
生地
ストレッチ ニット カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。