ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44770960 品番 EAV792
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

美しく快適。
今までにない”呼吸するニット”。
誰が着ても上品で動きやすい。
信頼感とグレード感が漂う高機能のニットベスト。

ネイビー 胸囲(cm)86 混率(%)ポリエステル95/キュプラ5 肩幅(cm)31 着丈(cm)49 機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/補強布胸ポケット/背ベルト/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ 生地ストレッチ ニット カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする