ENJOY ダブルベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44771179 品番 EAV794
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

マニッシュ感のあるダブルボタンデザインのチェック柄ベスト。
立体感のある織りでガンクラブチェックを表現。
英国調チェックの中でも人気があるガンクラブチェックを、立体感のある変化織で表現。
日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEと作り上げた、ご家庭での洗濯も可能なイージーケア素材です。

ブラウンチェック 胸囲(cm)91 混率(%)ポリエステル60/ウール40 肩幅(cm)35 着丈(cm)52 機能ストレッチ裏地/補強布ポケット/背ベルト/センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(2way) 生地ソフィア ガンクラブ チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする