ENJOY ダブルジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44771337 品番EAJ796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

マニッシュ感のあるダブルボタンデザインの上品な無地テーラードジャケット。
上品で深みのあるカルゼ生地。
角度によって印象が変わるシャンブレーカルゼ。
立体的な変化織と、深みのある色合いで、品格のある佇まいを演出します。
日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEと作り上げたご家庭での洗濯も可能なイージーケア素材です。

ブラウン 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル60/ウール40 肩幅(cm)41 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 機能ストレッチ裏地/ARM360°プラス/織ネーム(ダブルネーム) /袖口ボタン+開きみせ仕様/補強仕様胸ポケット/カードポケット(右内側) /シークレットポケット(左内側) /センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(2way) 生地ソフィア カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする