ENJOY 長袖スタンドカラーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44771574 品番 EWB799
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

しなやかで程よいドレープが美しいフェミニンなスタンドカラーブラウス。
マットな風合いが上品な印象を与える薄手のジョーゼット素材。
程よいドレープ感と適度な反発感があり、身に着けるだけで美しいシルエットが生まれます。
ソフトな肌ざわりと、軽くしなやかなストレッチ性で着心地がよく快適です。

ブラウン 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 機能ヨコストレッチ/速乾/袖口調整カフス/消臭テープ/ストレッチ/バストケアピッチ 生地ソフト ストレッチ ジョーゼット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする