ENJOY タイトスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44772055 品番EAS802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ひざ下丈のレングスでエレガントな印象のタイトスカート。
エコな素材を配合した、地球にやさしい装い。
糸を引きそろえて織り込んだバスケット風組織。
多色使いによるナチュラルでシャンブレーな表面感が特徴です。
伸縮性のある植物由来のソロナ繊維を使用し、かつ環境に配慮したオーガニックウールもブレンドしたエコロジーな素材です。

グレー 混率(%)ポリエステル55/ウール30/複合繊維(ポリエステル)/15 ウエスト(cm)67 機能ストレッチ/ストレッチ裏地/大容量ポケット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/後ろファスナー/ホームクリーニング/オールシーズン対応 ヒップ(cm)96 丈(cm)61 生地サスティナ マットウース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする