大阪魂
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(5個)
呼び径
M13
M10
M12
M13
M16
M20
M25
M3
M30
M4
M5
M6
M8
長さ
20
(mm)
20
20
10
100
12
120
14
140
15
150
16
18
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
6
60
65
70
75
8
80
90
全195種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44772253
品番
M13×20
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
M13
長さ(mm)
20
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
13
寸法a(mm)
約1.6
表面処理
生地
寸法c(mm)
約2.5