ENJOY タイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44775056 品番 EAS822
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。
「NEUTRALSTRETCH」。
デスクワークが、ラクにキレイ見え。
みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。
上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。
また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。
立っても座ってもラクラク。
ウエストは後ろ脇ゴム&ゆとりのあるヒップできゅうくつ感を軽減。
ランチの後も余裕アリ!座ったときに裾がずりあがって裏地が見えちゃう…。
そんな不満をハイストレッチ裏地と独自のアイデアのダブル機能で裏地の吹き出しを解決。

モカ 混率(%)ポリエステル70/ウール30 ウエスト(cm)64 機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/カーブベルト/3段カン/左脇ファスナー/破れにくいスリット/吹き出し防止裏地/大容量ポケット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ ヒップ(cm)94 丈(cm)58 生地ニュートラル ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする