オートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44775414 品番OH-3S
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,090
販売価格(税別)
61,900

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚 材質透明PMMA(アクリル) 寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 外寸(mm)330×345×525(※除湿ユニット含む。) 内寸(mm)285×275×485 電源コード(m)2(2Pプラグ) 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 アズワン品番1-5486-21-20 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする