付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚
材質透明PMMA(アクリル)
寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3
内寸法(mm)485×275×285
外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)
内寸(mm)485×275×285
棚板数(枚)2
電源コード(m)2
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30
電源コード2Pプラグ付コード
外寸法(mm)530×345×335※除湿ユニット含む
アズワン品番1-5487-21-20
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
校正証明書一般校正