真空デシケーター コンセント無 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44775439 品番VLH型
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥226,600
販売価格(税別)
206,000

デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)23 容量(L)30 外寸(mm)310×333×520 内寸(mm)260×280×410 棚段数4段(棚間隔:85mm) 棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重) アズワン品番1-067-01-20 棚板寸法(mm)257×257×4t 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする