ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44775625 品番 EAV825
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

どのシリーズともあわせやすいツイードチェック柄ベスト。
可能性は無限大。
いろんなアイテムとのコーディネートを楽しんで。
着まわし自在のやさしいチェック。
凹凸のあるハニカム組織をベースに、三色の糸使いで奥行きのあるやさしいチェック柄を表現したツイード調素材に制菌・防臭加工「sefty」を施しています。
また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。
ペンがたくさん入る大きめ胸ポケット&腰には抗菌裏地のWポケットでマスクも安心収納!スマホも入る大容量!

ネイビーチェック 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル70/ウール30 肩幅(cm)34 着丈(cm)53 機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/Wネームループ/スカーフループ/ARM FIT/大容量ポケット/[PLUS M]大きめ胸ポケット/補強布胸ポケット(撥水) /Wポケット/背ベルト/抗菌ポケット 生地ニュートラル チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする