ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44776026 品番 ND-1S
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥66,440
販売価格(税別)
60,400

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

付属品棚板×1枚、鍵×1個、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス 寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30 質量(kg)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 外寸(mm)400×350×453 内寸(mm)398×324×409 アズワン品番1-5466-21-20 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする