曜日別特売
ND-4S ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ アズワン 44776053

ND-4S ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ アズワン 44776053
ND-4S ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ アズワン 44776053
ND-4S ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ アズワン 44776053

ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番1-5466-24-20
内容量1台注文コード44776053品番ND-4S
参考基準価格(税別)¥78,600販売価格(税込)¥86,350
販売価格(税別)
78,500

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

付属品棚板×3枚、鍵×1個、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3外寸(mm)400×350×863内寸(mm)398×324×819アズワン品番1-5466-24-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする