ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44776096 品番 SPB-V4
参考基準価格(税別)¥364,000 販売価格(税込) ¥399,300
販売価格(税別)
363,000

新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 質量(kg)102 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約5 キャスターΦ50mmハードゴム製(ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1200×550×1652 内寸(mm)1160×515×1515 電源コード(m)約2.5 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)【棚板】60 アズワン品番1-5485-44-20 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20〜80 湿度制御範囲(%RH)約30室内湿度/庫内無負荷時・仕様環境による 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする