ENJOY アシンメトリーオーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44776176 品番 ESA830
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

だれでも似合う。
だれでもラクチン「BEAUTYTWEED」。
身体を包み込むようなやわらかなシルエットで体型をカバー。
さまざまな年齢や体型の方をきれいに見せる技ありのパターン&背ベルトゴム仕様で、デスクワークもストレスフリーに!抗菌・防臭・防汚加工など時代が求める機能性も備えた、夏の新定番です。
スカーフがなくても華やかなアシンメトリーデザイン。
バストのトップ位置をあいまいにする立体的なパターンで、バストの悩みをカバーします。
携帯が横入れできる大容量の腰ポケットがとっても便利。
ポケット袋の布にも抗ウイルス・抗菌加工「フルテクト」を施し、マスクなどをしまっても安心です。
従来の背ベルトをゴムに変更することで調節の必要がなく、座ったときにも苦しくなくストレスフリー。
背中に金具があたって痛くなることもありません。
ありそうでなかった工夫から、心地よさを実現。
素材は、夏も快適な爽やかツイード。
風合いが硬くなりやすいツイード素材を、細い糸とスラブ糸を組み合せることにより、ツイードの表情感を維持しながら、柔らかな肌ざわりを実現しました。
また、抗菌・防臭加工糸「ミラウェーブ」の銀イオン作用で、気になる汗のにおいを抑えます。
吸汗速乾性、SR防汚性も兼ね備えた夏の快適素材です。

ネイビー 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル65/レーヨン35 肩幅(cm)37 袖丈(cm)24 着丈(cm)53 機能吸汗/速乾/抗菌/防臭/防汚/イージーケア/ホームクリーニング/バストケアボタン/動きやすい袖(ARM360°プラス) /補強布胸ポケット/ネームホール/抗ウイルス/抗菌ポケット/大容量ポケット 生地ビューティー ツイード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする