TJA-550K デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TJAシリーズ アズワン 44776236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJA-550K デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TJAシリーズ アズワン 44776236 TJA-550K デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TJAシリーズ アズワン 44776236 TJA-550K デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TJAシリーズ アズワン 44776236 TJA-550K デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TJAシリーズ アズワン 44776236

デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TJAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44776236 品番TJA-550K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度制御方式は、PID制御で高精度の温度コントロールが可能です(オートチューニング付き)。温度表示は実測値と設定値がひと目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。コンパクト設計で場所を取りません。

寸法(mm)135×150×94 電源(V)AC100(50/60Hz) センサーK熱電対【付属】K熱電対Φ3.2×200mm(ステンレスシース(SUS304))ケーブル長1.9m 温度制御方式PID制御(オートチューニング) 温度表示精度±0.3%(FS)または3℃の大きい方の値 温度設定範囲(℃)0〜500 出力端子3Pコンセント、M4ビス端子 アズワン品番1-6124-01-20 温度設定方式シートキータッチ方式 接続容量(A)MAX10(抵抗負荷時) 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする