曜日別特売
A4201 クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業 44776297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4201 クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業 44776297
A4201 クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業 44776297

クールインキュベーター 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番1-6767-01-22
内容量1台注文コード44776297品番A4201
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。

材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)対流方式強制対流方式有効内容量(L)42温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)機能デジタル温度設定温度精度±1.5℃温度制御方式PID使用温度範囲(℃)12~26外寸(mm)456×472×545内寸(mm)362×320×365質量(kg)36最大消費電力(W)200電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)付属品棚板2枚アズワン品番1-6767-01-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする