ENJOY オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44776377 品番 ESA833
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

着心地も見た目も、夏らしく涼やかに!素材。
どんなオフィスにも馴染むベーシックデザイン&年齢も体型も選ばないシルエットで、すっきりキレイ見え。
白ラインのアクセントで顔色も明るい印象に!毎日のように着るものだから、キレイにも、ベンリにも妥協なし!熱がこもりがちな首もとを覆わず涼やかに。
さらに2色ラインでデコルテすっきり見せ!白ラインの効果で、顔まわりを明るく演出します。
そしてフロントリボンは着脱できる2WAY仕様に。
素材には、特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ/F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。
ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。
洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。
※「ファイ/F.A.I」は、ユニチカ株式会社の登録商標です。

ネイビー 胸囲(cm)91 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)23 着丈(cm)52 機能速乾/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ/袖口スリット/長めの袖丈/付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°プラス) /抗ウイルス/抗菌ポケット/[PLUS M]補強布/大きめ胸ポケット/大容量ポケット 生地ピュア ツイード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする