曜日別特売
ESV834 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44776639

ESV834 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44776639
ESV834 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44776639
ESV834 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44776639
ESV834 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44776639
ESV834 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44776639
ESV834 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44776639
ESV834 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44776639
ESV834 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44776639

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
着丈(cm)54
胸囲(cm)106
内容量1枚注文コード44776639品番ESV834
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

着心地も見た目も、夏らしく涼やかに!素材。
どんなオフィスにも馴染むベーシックデザイン&年齢も体型も選ばないシルエットで、すっきりキレイ見え。
白ラインのアクセントで顔色も明るい印象に!毎日のように着るものだから、キレイにも、ベンリにも妥協なし!2色ラインでデコルテすっきり見せ、白ラインの効果で、顔まわりを明るく演出します。
ARMFITの効果でアームホールがきれいにフィット。
気になる胸の浮きを抑えます。
素材には、特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ/F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。
ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。
洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。
※「ファイ/F.A.I」は、ユニチカ株式会社の登録商標です。

グレー胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37着丈(cm)54機能速乾/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/抗ウイルス/抗菌ポケット/[PLUS M]補強布/大きめ胸ポケット/大容量ポケット/背ベルト/ARM FIT/スカーフループ/クール裏地生地ピュア ツイード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする