ENJOY ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44776684 品番 ESP835
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

健やかな毎日をサポートするリカバリーウェア。
着ているだけでひんやりドライな素材「モイステックス」に「シリカナノコロイド」加工をプラスしたオフィスポロ。
体力を奪われやすい夏のお仕事を強力にサポートします。
長めの着丈で、どんなボトムスとも好相性!気になる二の腕もしっかりカバー。
フロントタックで胸もとにゆとりが出来、体型も選ばずキレイに。
スカートはもちろんパンツスタイルもさまになる長めの着丈。
さらに、スカーフのディテールが、1枚で着てもきちんと感を演出。
素材に使用されているモイステックスは、吸湿・放湿性に優れたキュプラと機能性ポリエステルを組み合わせた接触冷感素材。
衣服内の温度をコントロールして、ドライで快適な状態を保つ”呼吸する素材”です。
シリカナノコロイド加工を施すことにより、人体へエネルギー(熱・刺激)を発生させ、リカバリー効果を発揮します。

ネイビー 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル95/キュプラ5 肩幅(cm)42 袖丈(cm)28 着丈(cm)61 機能吸汗/速乾/温度コントロール/接触冷感/UVカット/透けにくい/サステイナブル/ニット/2wayストレッチ/イージーケア/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°) /[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/体型を選ばない前タック/長めの袖 生地シリカ クール トリコット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする