※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
ホールピペット JCSS校正付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44776963
品番
5mL クラスA
参考基準価格(税別)
¥10,590
販売価格(税込)
¥11,539
販売価格(税別)
¥
10,490
バスケットに入れる
容量(mL)
5
全長(mm)
380
仕様
クラスA
材質
硼珪酸ガラス-1
色
白
上部外径(Φmm)
6.6
アズワン品番
1-8570-12-20
体積許容誤差(mL)
±0.01
校正証明書
JCSS校正
注意
※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※校正ポイント:満量1ポイントです。※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000