3/22より値下げ!現場を応援

ENJOY Aラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44777095 品番 EAS838
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

1年中快適なニット素材のスカート。
どんなに動いても上品な印象のAラインスカート。
美しく快適。
今までにない"呼吸するニット"。
熱がこもらず一年を通して心地よい「ピュアクレール」を使用した高機能ニット。
きちんと感とフォーマル感を併せ持ち、シワになりにくく、お手入れも簡単なENJOYオリジナル素材です。

ネイビー 混率(%)ポリエステル95/キュプラ5 ウエスト(cm)62 機能吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/サステイナブル/ニット/2wayストレッチ/ベルト裏ニット/後ろ脇ゴム/カーブベルト/3段カン/大容量ポケット/後ろファスナー/吹き出し防止裏地/ストレッチ裏地 ヒップ(cm)92 丈(cm)55 生地ストレッチ ニット カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする