防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44777216 品番 WT-100
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥32,780
販売価格(税別)
29,800

標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。

機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ アズワン品番2-3799-01-20 付属品標準センサー×1本 材質【プローブ】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)70×40×175 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40〜+250 コード長さ(m)約1 精度-40〜+199.9℃/±0.2℃、+200〜+250℃/±1.0℃ センサーサーミスター 分解能(℃)0.1(-19.9〜199.9)、1(左記以外) サンプリング周期2回/秒 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

防水デジタル温度計 WT-300 (2-3799-03)
防水デジタル温度計 WT-100 (2-3799-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする