機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、HACCPアラート
アズワン品番2-3799-02-20
付属品標準センサー×1本
材質【プローブ】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)70×40×175
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40〜+250
コード長さ(m)約1
精度-40〜+199.9℃/±0.2℃、+200〜+250℃/±1.0℃
センサーサーミスター
分解能(℃)0.1(-19.9〜199.9)、1(左記以外)
サンプリング周期2回/秒
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
校正証明書一般校正