ENJOY Aラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44777479 品番 ESS840
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ラクなのに、キレイに見えるシルエット「清涼ボトムス」。
独自開発の清涼ドライタッチ素材&お腹まわりが苦しくならない美シルエットで仕立てた新ボトムスシリーズ。
独自パターンの追求でストレスフリーに!女性の身体の曲線を意識し、複雑なカッティングで立体的な仕立てに。
きゅうくつ感がなく、美しいシルエットを描きます。
ふとももまわりにゆとりがあるので座ったときもラクラクのAラインスカート。
ぽっこりお腹が気になりません。
横段ジワやぽっこりお腹も気にならない設計です。
素材にはドライタッチで軽量、通気性の良い強撚タイプのストレッチを使用。
空気と熱を通し、ドライな肌ざわりをキープします。
また、東レのアンモニア消臭加工を付与することですばやくニオイを消臭。
シワになりにくく、メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。

ネイビー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)67 機能速乾/消臭/高通気/2wayストレッチ/後ろ脇ゴム/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地/カーブベルト/ストレッチ裏地/ベルト裏ニット ヒップ(cm)95 丈(cm)56 生地ドライ ツイン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする