曜日別特売
M12×32 平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂 44777713

平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
呼び径M12
長さ32(mm)
32
10
100
12
120
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
35
38
4
40
45
5
50
55
6
60
65
70
75
8
80
90
内容量1箱(50個)注文コード44777713品番M12×32
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径M12長さ(mm)32材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6寸法d(mm)12寸法a(mm)約1.6寸法c(mm)約2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする