付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)8
外寸(mm)Φ315×449
内寸(mm)Φ280×296
板厚(mm)胴部/10、底板/25、天板/25
アズワン品番2-7875-02-20
除湿方式真空
許容真空度(Pa)約133(1Torr)
バルブ2個(小:外径Φ8mm、大:外径Φ14mm)
真空ゲージあり
パッキンニトリルゴム
校正証明書一般校正