※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 校正証明書付 KTOシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44777968
品番
KTO-16150
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
豊富なラインナップをご用意。
材質
【リード線被覆】ガラスウール
温度範囲(℃)
-50〜650
材質(シース)
ステンレス(SUS316)
リード線(m)
2
リード線
【端末部】M4Y端子
アズワン品番
2-7957-03-20
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×150
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000