ENJOY ストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44778030 品番 ESL843
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ラクなのに、キレイに見えるシルエット「清涼ボトムス」。
独自開発の清涼ドライタッチ素材&お腹まわりが苦しくならない美シルエットで仕立てた新ボトムスシリーズ。
独自パターンの追求でストレスフリーに!ふとももまわりにゆとりをもたせパツパツ感を軽減したストレートパンツ。
体のラインをひろわないので、きれいなストレートシルエットに。
後ろ脇ゴムでラクな穿き心地です。
素材にはドライタッチで軽量、通気性の良い強撚タイプのストレッチを使用。
空気と熱を通し、ドライな肌ざわりをキープします。
また、東レのアンモニア消臭加工を付与することですばやくニオイを消臭。
シワになりにくく、メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。
インをひろわないので、きれいなストレートシルエットに。
後ろ脇ゴムでラクな穿き心地です。

ネイビー 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83 ウエスト(cm)76 機能速乾/消臭/高通気/2wayストレッチ/ベルト裏ニット/両脇ウエストゴム/クール裏地 ヒップ(cm)102 生地ドライ ツイン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする