※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極細被覆熱電対 校正証明書付 TI-SPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44778284 品番 TI-SP-T
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。

材質【被覆】テフロン(R) 長さ(m)1 温度範囲(℃)0〜200 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32 熱電対T アズワン品番2-9249-02-20 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする